1202 アルミジョイナー 光モール 40360241

1202 アルミジョイナー 光モール 40360241 1202 アルミジョイナー 光モール 40360241

アルミジョイナー

(5件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 高さ(mm)- 注文コード40360241 品番1202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・高さなど11種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質6063アルミ 長さ(mm)1000 溝幅(mm)10 幅(mm)20 厚さ(mm)1 高さ(mm)- 仕上アルマイト仕上げ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360083
2022-02-03
用途:
リフォーム キッチン
建設業・工事業

商品の到着早くたいへん満足です。梱包も良く満足です。

対象商品:
40360083
2019-07-07
用途:
ピシっと決まった
サービス業

台所自力でリフォームしてます。コンロ取っ払ったあとの壁にパネルを貼ってその切れ端にこれをはめたら
すごくクールに決まりました。よかった。

対象商品:
40360074
2019-12-13
用途:
窓枠
その他業種

丈夫なものです。
通常の使用には全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40360336
2014-12-10
用途:
デイライトの枠作成
建設業・工事業

3.5oと4.5oを購入しましたが、いづれも軽くてしかも扱いやすく丈夫なのが良いと思います。縁取りの枠として最適で次回も再注文したいと思います。

対象商品:
40360083
2015-02-01
用途:
キッチンパネル施工時のエッジ施工に

比較的安価に購入できた。価格の割にまともな製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする