アルミジョイナー

(5件のレビュー)
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)300 高さ(mm)6.5 注文コード40360327 品番1446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238
この商品は長さ・高さなど11種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質6063アルミ 長さ(mm)300 溝幅(mm)4.5 幅(mm)13 厚さ(mm)- 高さ(mm)6.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360083
2022-02-03
用途:
リフォーム キッチン
建設業・工事業

商品の到着早くたいへん満足です。梱包も良く満足です。

対象商品:
40360083
2019-07-07
用途:
ピシっと決まった
サービス業

台所自力でリフォームしてます。コンロ取っ払ったあとの壁にパネルを貼ってその切れ端にこれをはめたら
すごくクールに決まりました。よかった。

対象商品:
40360074
2019-12-13
用途:
窓枠
その他業種

丈夫なものです。
通常の使用には全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40360336
2014-12-10
用途:
デイライトの枠作成
建設業・工事業

3.5oと4.5oを購入しましたが、いづれも軽くてしかも扱いやすく丈夫なのが良いと思います。縁取りの枠として最適で次回も再注文したいと思います。

対象商品:
40360083
2015-02-01
用途:
キッチンパネル施工時のエッジ施工に

比較的安価に購入できた。価格の割にまともな製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする