1406 真鍮線 光モール 40360406

真鍮線

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1
内容量1組(3本)注文コード40360406品番1406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
長さ(mm)300線径(Φmm)1材質C-2700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 電子工作の部品として

1mmの真鍮の棒を購入してはんだ付けに使いました。全く問題なく使えました。真鍮線1mmは結構強度あります。

2024-12-13
用途: 模型作業
真鍮工房WADA

コンマ単位での種類で入れ物も整理しやすく 真鍮系はこれを常に使用

対象商品 : 40360381
2023-08-30
用途: 模型工作用として

下記の3種類を購入しました。
真鍮丸パイプ C-2700T製 外径0.6mm長さ300mm 1組(2本)
真鍮丸パイプ C-2700T製 外径1mm長さ300mm 1組(2本)
真鍮線 線径0.5mm長さ300mm 1組(3本)
プラモデルの飛行機のピトー管の自作の為です。この手の製品は1セットの中の数量が多すぎる場合があり、アマチュアには使い切れないのですが、この製品の場合は適当な数量でその分価格もお安いです。
各商品は透明なパイプに入っており、届いた時は曲がっていたというような心配はありません。全く非の打ち所の無い高品質な製品です。

対象商品 : 40360415
2023-11-14
用途: 機械整備
教育・研究機関

太い真っ直ぐな針金代わりに使用しています.もう少し太い物も揃えて頂けると有りがたく思います.

1が参考にしています
対象商品 : 40360415
2021-10-11
用途: 楽器の部品として加工して使用
製造業

2mmφはどこでも入手できるが使用目的には少し太い。1.5mmφは適切なサイズなので重宝している。

対象商品 : 40360406
2020-06-13
用途: ロウソクランタンの製作
サービス業

金額、材質、共満足な商品です。もう少々硬いと最良です。

3が参考にしています
2021-09-28
用途: ガラス細工
Mori's Bear

使用感は良かったですが、いつも使ってるものよりもちょっと割高でした。
ケースは必要ないです。バラ販売希望します

対象商品 : 40360381
2020-03-27
用途: 金属細工
その他業種

量・価格共にリーズナブルで助かります。
製品の精度も良く細工には好適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする