ステンレス線

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 40360451 品番 1411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
長さ(mm)300 線径(Φmm)1 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360451
2024-06-08
用途:
自動車のカスタム
サービス業

ちょうど良い長さと径のステンレス鋼線を探していたところ、モノタロウさんで価格も安く希望に合ったこちらの商品を見つけたので購入しました。品質は十分でたいへん満足しています。

対象商品:
40360433
2023-12-25
用途:
魚釣りのいろいろな場面で活用してます。
その他業種

ステンレスは固いので、細くても張りがあって、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40360451
2020-07-25
用途:
木工品組立
製造業

木工製品の回転蓋の軸として細くて強度のある材料を探していて、φ1のステンレス線をカットして使いました。組立時の取扱も製品としての開閉感も良く、助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40360451
2020-04-17
用途:
釣り道具の制作
きとう医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

塩水で使用するので、錆の来ない品物で耐久性も十分だと思います。

対象商品:
40360424
2019-03-04
用途:
真空内の導線として
教育・研究機関

私自身は製造者が意図した用途で使用していないと思います。この商品を選ぶということは、予め伸ばしてある状態が必要なわけで、その性能において十分だと思います。弱い磁石にも付きます。非磁性は期待できません。

2人が参考にしています
対象商品:
40360451
2018-10-18
用途:
平行ピンの製作
M&Gケマテックスジャパン株式会社 様 (製造業)

径が均一で、直線性もよい。1mm径,直線性の良いステンレス線は他には見当たらない。

2人が参考にしています
対象商品:
40360442
2018-06-06
用途:
大人の工作にて…
山本内装 様 (建設業・工事業)

仕事の合間に、釣り道具を作成
趣味であるヤエンをつくりました
サイズ、値段、品質全て満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
40360451
2018-02-24
用途:
針金
製造業

錆びた針金と交換しました。
腰が強いので苦労しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする