サンカラーホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40360905 品番SC-15D 50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなブルーカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。
食品衛生法(厚生省告示178号)適合。

内径×外径(Φmm)15×20 寸法(長さ)50mドラム ブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.21 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 種別サンカラーホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 構造二層管チューブ 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする