※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 給排水用ホース
サンカラーホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
40360914
品番
SC-18D 50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかなブルーカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。
食品衛生法(厚生省告示178号)適合。
内径×外径(Φmm)
18×23
寸法(長さ)
50mドラム
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)0.18
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
種別
サンカラーホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
18
構造
二層管チューブ
外径(Φmm)
23
脆化温度(℃)
-40
特性
耐寒
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません