※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25LNZH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40361518 品番 LEFS25LNZH-700
参考基準価格(税別)¥89,760 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
ストローク(mm)700 モータ種類(NZ) 取付形状Z グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする