曜日別特売
LEFS25LS2A-100 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2A) SMC 40361527

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード40361527品番LEFS25LS2A-100
参考基準価格(税別)¥91,030販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする