※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド

(70件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード40361867 品番4.5×90 半
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができます。

径(Φmm)4.8 長さ(mm)90 ねじ長さ(mm)60 種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状ラッパ 頭径(mm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40361867 4.5×90 半 10923981 AC-90 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 1箱(200本) 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40361885
2023-03-06
用途:
DIY
適斎塾 様

木材部分の固定に使います。長くて太いので一度穴をあけて通した方がスムーズです。

対象商品:
40361876
2022-07-12
用途:
ビス

コストパフォマンスが最高でした。販売終了なんですね。

対象商品:
40361842
2019-06-06
用途:
木工作業
農・林・水産業

以前の木工作業と言えば釘と金ずちだったが、こちらの商品を電動ドリルドライバーで使ってみたら、まさに目から鱗。こんなにも使い易く作業効率の良い事か、もっと早く使えば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40361937
2019-07-05
用途:
建築関係
建設業・工事業

コスパに優れている上、迅速な対応で助かっています。

対象商品:
40361851
2019-06-06
用途:
DIY用

安価にありながら強度・作業性・割れが生じにくいなど使いやすい商品です。

対象商品:
40361921
2019-01-04
用途:
野地板t12mmをビス固定する時
建設業・工事業

屋根周辺の破風板や鼻隠板に、野地板t12mmをビス固定する時は、長めの4.2x65を用いたが、それほど、風圧を受けない内側は、今回購入した3.8x32で、野地板t12mmを垂木にビス固定した。L32と短いので、簡単にネジ込めた。

対象商品:
40361842
2019-01-23
用途:
根太張り作業時
モノリス 様 (製造業)

屋根裏部屋作成の為、根太張り作業時に使用した
良い点を列挙すれば
@ホムセンより安い
A品質は普通
B届けてもらえる
Cホムセンより安い
といったところです

1人が参考にしています
対象商品:
40361842
2019-03-30
用途:
木工
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が安いですが、品質上、特に木になる点もなく助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3596:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする