スリムスレッド(ユニクロ)

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350本) 注文コード 40362043 品番 3.8X65
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。

ねじの呼びM3.8 径(Φmm)3.8 長さ(mm)65 ねじ長さ(mm)46 種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40361964
2024-08-26
用途:
家具組立

普通のスリムネジです。まあ普通 ネジ部も普通 ビットの噛みも普通 普通です

対象商品:
40361973
2024-03-13
用途:
大工や木工
農・林・水産業

ユニクロメッキなので、クロメート処理のスリムビスより、猛毒の六価クロムが少ないと思われる。

対象商品:
40362043
2023-11-08
用途:
床貼りに
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事ではなく趣味のDIYリフォームで使います。
入門用にリーズナブルで良かったです。

対象商品:
40361982
2023-05-08
用途:
木パレット作製等

近くのホームセンターでは、100本入りで300円〜500円で販売している為、本品でのコスパの良さでリーピート買いしています。

対象商品:
40361973
2023-01-06
用途:
板の固定
教育・研究機関

コンパネなどの取り付けに使用します.何ら支障なく使用しています.いろいろな長さが提供されており,目的に合わせて選べるために,便利です.また,本数もたくさん入っていますので,気兼ねなく使えます.

対象商品:
40361991
2023-03-07
用途:
木材製品製作
伸友木材産業株式会社 様 (製造業)

すばやく届けて頂けて、作業に間に合いました。
価格を抑えてもらえてるので、コスト削減が出来てありがたいです。

対象商品:
40362077
2023-01-15
用途:
木作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

今回は長さ違いのコースレッドを同時購入しました。木材の組立作業に重宝しています。

対象商品:
40362052
2021-08-24
用途:
日曜大工
清水電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お値段も手ごろで丈夫でプラスの頭も滑り潰れ難く大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする