遮音シート 940B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40362095 品番GB03022
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

防音性能を高める基礎材料。
防音内装材と併用すればさらに効果的です。
コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。

厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート 質量(kg)20 規格防衛省民家騒音防止工事適合品 表面不織布張り 面密度(kg/m2)2.1 裏面エンボス加工 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする