遮音カベマット 154B

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード40362131 品番GB05019
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。
コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。

厚さ(mm)6 長さ(mm)1300 幅(mm)500 材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット 寸法(mm)500×1300 質量(kg)6.5 表面エンボス加工 面密度(kg/m2)10 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40362131
2017-11-08
用途:
窓の遮音に使用
その他業種

普段使用しない窓の遮音に使用しました。
5ミリ厚のシナベニアでサンドイッチ状に挟んで、窓枠にはめ込みました。
かなり遮音、防音効果ありました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする