モンゴGLアンカーキット

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200組) 注文コード40363942 品番GL25K
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ

適合ねじ径(Φmm)3.8〜4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上 トラスコ品番750-8069 セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質ガラス強化ナイロン製 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40363942
2018-11-21
用途:
商品の付録
アール工房 石川良一 様 (製造業)

問題なく使わさせていただいています。
到着も早く助かっています。

対象商品:
40363942
2014-04-18
用途:
額縁などの取付

安いし、注文翌日には届くので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする