※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25LT6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 注文コード40364284 品番LEFS25LT6B-150
参考基準価格(税別)¥104,280 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など16種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)(B) 6 モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする