曜日別特売
HLJ1042 ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機 40367004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラファイブ インチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)120
容量(W)44
44
30
60
25
50
70
110
270
80
100
150
75
200
250
300
55
125
175
400
350
500
600
750
700
1000
225
1500
2000
2300
シース外径(Φmm)3.1
寸法L(mm)38.1
38.1
31.8
50.8
63.5
88.9
139.7
25.4
76.2
101.6
44.5
57.2
114.3
127.0
152.4
177.8
203.2
254.0
304.8
60.3
69.8
1143
146.0
127
165.1
190.5
241.3
215.9
228.6
355.6
457.2
内容量1台注文コード40367004品番HLJ1042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

寸法L(mm)38.1電圧(V)120容量(W)44発熱密度(W/cm2)16シース外径(Φmm)3.1
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする