※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC2101S ニューウルトラファイブ 八光電機 40370373 HLC2101S ニューウルトラファイブ 八光電機 40370373

ニューウルトラファイブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40370373 品番 HLC2101S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。

寸法L(mm)50 容量(W)100 発熱密度(W/cm2)9.9 シース外径(Φmm)8.0 電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:519

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする