八光電機
八光電機の ヒーター・熱風発生機
八光電機の ヒーター
カスタムノズルヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(W)
245
注文コード
40370881
品番
ZCN1905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。
ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。
寸法L(mm)
50
電圧(V)
単相200
容量(W)
245
連続使用温度(℃)
400
寸法C(Φmm)
3.2
寸法B(Φmm)
28
寸法A(Φmm)
19
注意
※スリーブ、フレキシブルチューブの周囲温度は180℃以下でご使用ください。
※過熱すると、早期断線の原因になりますので必ず温度コントロールしてください。