画像準備中

精密ホットプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相200 材質(プレート)A5052(アルミ材) アルマイト表面処理 注文コード40370985 品番HPA3022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は電圧・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。
プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。
ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。
プレートの組み合わせにより、200mm×200mm〜600mm×600mmの寸法まで対応できます。
加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。

電圧(V)単相200 容量(kW)2.2 プレート寸法(mm)300×300×25 材質(プレート)A5052(アルミ材) アルマイト表面処理 質量(kg)約7 最高使用温度(℃)350 表面粗さ(S)6.3以内 平面度(mm)0.1以下 耐荷重(kN)(200℃時)154 ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm 温度センサーシース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする