画像準備中

サイカンヒーター W型(段付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40371213 品番SWD1070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。

寸法D(Φmm)3.2 寸法L(mm)2400 タイプシースタイプ 材質(シース)SUS316 常用温度(℃)(限度)700 許容差クラス2 測温接点非接地形 寸法SD(Φmm)8.0 寸法SL(mm)35 補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
注意
※ターミナル部には、曲げなど無理な力が加わらない様、取扱いにご注意ください。
※サイカンヒーターを取り付けた後、保温工事を施工される場合は、ターミナル部は保温材の外に出すようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする