曜日別特売

サイカンヒーター W型(段付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40371222品番SWD1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。

寸法D(Φmm)4.0寸法L(mm)2750タイプシースタイプ材質(シース)SUS316常用温度(℃)(限度)700許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
注意
※ターミナル部には、曲げなど無理な力が加わらない様、取扱いにご注意ください。
※サイカンヒーターを取り付けた後、保温工事を施工される場合は、ターミナル部は保温材の外に出すようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする