八光電機
八光電機の ヒーター・熱風発生機
八光電機の 電熱線
サイカンヒーター W型(ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40371274
品番
SWW1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。
寸法D(Φmm)
1.6
寸法L(mm)
2090
電圧(V)
110
容量(W)
200
発熱密度(W/cm
2
)
1.90(発熱部表面容量密度)
耐電圧
500(ACV1分)
周囲温度(℃)
200以下(スリーブ)
使用温度(℃)
[安全使用温度]300(ヒーター表面)
タイプ
ストレートタイプ
材質(シース)
ステンレス(SUS316)