八光電機
八光電機の ヒーター・熱風発生機
八光電機の 電熱線
サイカンヒーター S型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40371405
品番
SSS2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。
タイプ
ストレートタイプ
寸法L(mm)
6000
寸法D(Φmm)
4.8
材質(シース)
ステンレス(SUS316)
電圧(V)
単相200
容量(W)
1000
発熱密度(W/cm
2
)
1.11(発熱部表面容量密度)
耐電圧
1500(ACV1分)
周囲温度(℃)
200以下(スリーブ)
使用温度(℃)
[安全使用温度]300(ヒーター表面)