クリーンルームチェアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40371475 品番 5-310-0020
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
導電性キャスター
導電性樹脂上下レバー
脚部はクロームメッキ仕上げです。

仕様
張材/導電性ビニールレザー
上下昇降レバー/導電性樹脂
キャスター/導電性双輪キャスター(全輪)
脚部/クロムメッキ仕上げ
グリーン購入法適合 質量(kg)8 本体寸法(mm)Φ532×H380〜475 座幅(mm)382 その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。 タイプCL-200 背もたれなし 清浄度クラス100レベル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,740 / 税込 ¥3,014
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする