13-7141 GFレース KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371816

GFレース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)35
テープ幅(mm)35
長さ(m)90
テープ長さ(m)90
内容量1巻注文コード40371816品番13-7141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。
メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。

用途下地補強用幅(mm)35厚さ(mm)約0.158長さ(m)90テープ幅(mm)35テープ長さ(m)90
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40371816
2019-09-18
用途: パテ塗り前の溝を塞ぐ
その他業種

和室の天井に壁紙を貼る前の下準備で貼りました。
接着力は良かったです。パテを塗る量も少なくなり、経済的です。貼る時に、端から繊維がほつれるのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 40371816
2017-02-04
用途: クロス工事前の石膏ボードジョイント処理
有限会社末広工務店建設業・工事業

薄さには満足していますが、両サイドのほつれを改善してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 40371825
2015-04-10
用途: 塗装面のボードの繋ぎ目を隠すため
近内塗装工業建設業・工事業

薄くて使いやすいです。  薄手のものはなかなか有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 40371816
2016-03-23
用途: 塗装工事
建設業・工事業

薄いテープで良いかなと思ったのですが、横糸のホツレが酷すぎで塗装下地に使うにはむいてないように感じました。
品物によるのかもしれませんが、今回のテープは使えませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 40371816
2013-06-25
用途: 塗装工事の為の下地処理

今回、初めて 塗装工事にGFレ-スを使用しました、使用した感想として 他社の商品に比べて 厚みが薄く粘着が良く作業(パテ処理)が
スム-ズに出来ました。 ただ 横のほつれが改善されたら最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする