グラスファイバーテープ スーパーメッシュ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40371852 品番 13-7194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。

厚さ(mm)約0.2 長さ(m)90 幅(mm)60 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)90 用途下地補強用
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品:
01300583
2023-12-31
用途:
パテ受け

天井、壁のパテ埋め時の受けに使用。
天井ボードと照明器具の隙間が20mm×200mm位できてしまったが、
これを使ってパテ埋めが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
01300583
2023-03-11
用途:
塗装工事
建設業・工事業

安価で使いやすいのと仕上がりもいい。
そこそこ付もいい。

2人が参考にしています
対象商品:
01300592
2023-04-03
用途:
左官壁 下地
アトリエmomo 様 (建設業・工事業)

価格はリーズナブルで使いやすかったです。
ボードのコーナーはどうしても剥がれやすいですね。

対象商品:
01300583
2022-04-07
用途:
漆喰の下地作りに
飲食業

ホームセンターで買うより安く、しかもたっぷり使えるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01300592
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

漆喰塗りの下地処理で使用していますが、使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01300592
2021-07-25
用途:
内装リフォーム
エステック株式会社 様

内装リフォームの際、石膏ボードのつなぎ目を固定し、パテをのりやすくするために使用。とにかく定番商品で安心して使える。

2人が参考にしています
対象商品:
01300583
2023-12-30
用途:
天井ボードの隙間つぶし
建設業・工事業

ノリの接着力は十分ですが、ネットの目がもっと小さいと良かったです。自分の購入時の確認不足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする