高級ステン地ベラ(0.6mm厚)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40372044 品番 12-2513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。

先端幅(mm)200 厚さ(mm)0.6 サイズ6寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40372044
2026-02-19
用途:
戸襖の紙を切る
建設業・工事業

戸襖の糊付け貼り付け後に余った紙を地ベラを枠に沿わせて紙を切っている。使いやすい

対象商品:
40372026
2022-09-03
用途:
狭い場所での、フィルム・シートの裁断に使用
FPグラフィックス 様 (製造業)

0.6o厚の割に、しっかりした作りで剛性感もあり、安心して使用できました。

対象商品:
40372026
2021-10-30
用途:
クッションフロアーを壁際に添わす時に使用
不動産業

クッションフロアーを壁際に添わす時や、システムキッチンの下部床面の奥の空間2cm位の隙間にクッションフロアーの端を入れ込むときに便利に使用しました。、

対象商品:
40372026
2021-05-07
用途:
壁と天井の塗装
製造業

特に必要と思わないまま、欲しかったので買っちゃいました。古い巾木を外した後、糊の跡などをこそげとるのに重宝しました。カッター使用より楽です。必要なくても、サイズ違いも欲しくなります。

2021-06-05
用途:
壁紙のジョイント部のカットに使用
その他業種

壁紙のジョイント部のカットする際に使用しています。とても使いやすくて、仕上がりも良いです。

対象商品:
40372026
2021-06-15
用途:
パテ作業に
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

通常のパテ作業に使用しました。
コスパよくいい商品でした。

対象商品:
40372062
2020-08-31
用途:
クロス張り
サービス業

値段も手頃で、使いやすいと思います。手に良くなじみます。

対象商品:
40372035
2024-09-02
用途:
パテ処理時
丸高建設 様

0.6mmは結構厚めで硬いですね。
丈夫そうで長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする