6-210-1155 ロビーチェア UB-110Nシリーズ 内田洋行 40372954

ロビーチェア UB-110Nシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40372954 品番6-210-1155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
背・座/ビニールレザー張り(防汚処理)、ウレタンフォームクッション
木フレーム
脚/スチール角パイプ(□31mm)、クロームメッキ、アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×610×640 種別UB-115N 背付 パープルブルー 種類ロビーチェア 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×610×640
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40372945
2013-12-24
用途:
待合室

丈夫な作りで満足しています。納期遅延の連絡が当日でしたので焦りましたが前倒しの日程調整ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする