※本体
内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の 書庫
内田洋行の 引き違い書庫
引違い書庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40373173
品番
5-847-2600
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
種類
引違い
サイズ
3×3型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
824×336×820
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
種別
3×3型ガラス戸
質量(kg)
30
材質
樹脂部/再生材
色
ネオグレイ
棚板数(枚)
2
棚ピッチ(mm)
30
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,490
/
税込
¥
2,739
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000