内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の 書庫
内田洋行の 引き違い書庫
引違い書庫 鋼板戸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40373532
品番
5-847-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き戸には、地震対策としてラッチ機構を装備。取手部分を軽く開くだけでラッチが解除されるため、自然な動作で戸を開閉させることができます。
種類
引違い
種別
上置き07型引き違い
質量(kg)
25.8
色
ペールグレイ
棚板数(枚)
1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×335×670
棚板耐荷重(kg)
40kg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×730
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×730
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000