※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V38A2RX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 40374065 V38A2RX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 40374065

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40374065 品番 V38A2RX-95
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。

最高使用圧力(MPa)25 吐出口径G1 1/4 トラスコ品番364-9792 質量(kg)26 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜14[15〜140] 許容回転数(min-1[r.p.m])500〜1800 吐出量(L/min)(1800回転)36.5〜68 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev)37.7 配管接続方向サイドポート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする