曜日別特売
269-624 REBORN アタッチ ヤヨイ化学 40374336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBORN アタッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
硬化時間(分)60
内容量1箱(3.7kg×4個)注文コード40374336品番269-624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スピード化のニューテクンロジー。
粒子が細かくスジ引きがない。
ミミ切れが良い。
ブリッジ塗りでヤセが殆どない。

用途下塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型硬化時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374336
2022-09-30
用途: 壁紙の壁紙の下地処理
キュロス建設業・工事業

内装屋仲間が使っていたので使うことにしました。下塗り用ですが、ブイカット部にパテ処理をすると、そこそこ痩せてくる印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする