お手入れタオル3枚セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード40375684 品番03042
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

高級綿100%使用で、デリケートな車のボディに最適です。3色のカラーバリエーションなので、洗車後の水滴の拭き取り用とワックスの拭き取り用の区別がしやすく大変便利!

材質綿100% 寸法(mm)830×320 寸法(cm)83×32 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375684
2024-07-17
用途:
洗車
小野自動車 様

普通のタオル・・・ウィルソンの製品なので洗車をイメージして購入しましたが洗車には不向きです。よく見るとお手入れタオルとあります。これを使う意味がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする