一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
ワックスふき取り時に 磨き傷をつけない様にこちらを使用してます。
柔らかく肌触り良いです。 厚みが薄く少し物足りない感じですが 柔らかさが最高です。ロードバイクのチェーンクリーニングにもコヨリにしてチェーン1コマづつ通して磨きに使用しています。
昔からの定番商品。ワックス拭き取りに特化した質感で拭き上がると摩擦感が一気になくなるので拭き上がりが非常に分かりやすいです。価格を計算すると割高にも思えるが、とにかく大判なので、1台まるごとこれでできるのでいいと思います。使い捨てだとゴミの混入とかでキズをつける心配がないのもいい。
ちょっと摩擦のある所を拭いただけで簡単に毛羽立つ上、細かい糸くずが残ります。本当にワックス拭きか摩擦のないダッシュボードぐらいしか使えません。使用用途が限られるのに使い捨てで6枚300円。久々に金をドブに捨てた気分です。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。