一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
箱から出し柔らかくする為に給水し絞ると白く濁った水が出る。
何度かすすぎ拭きあげをするものの車が白く汚れてしまう。
使用方法なりに使用前は10回ほどすすがないと白くなりますとでも書いといてくれれば買わなかった。
かなり前から、こちらの2倍吸水セームを使用しています。気に入ってるところは名前の通り良く吸水してくれて張り付かないところ。内のガラス部の清掃。新しめのうちは本革の椅子、ダッシュボード類を水拭きしてもとても良い感じで清掃出来る。何故、星4つにしたかというと、使い込むと内装を拭いた際に白い粉が着いてします点です。もし、粉が出ない耐久性がつけば星5つです。
吸水を歌うだけ有るセームですね。吸水性能は良いです。雑巾的な色合いですが汚れが見えやすいかな?何か白いモノがしみ込んでいるようで、絞ると出てきます?。保存用のジップ袋が付いていると良かったな〜。
パックを開けたときは大きすぎるかなと思った。水の拭き上げを始めると,どんどん水を吸収し,2回拭きで完全にきれいになった。