※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RNZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 注文コード40377523 品番LEFS25RNZA-450
参考基準価格(税別)¥75,960 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はストロークなど19種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)450 モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 12 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする