部品 電気ディスクグラインダー G18SP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40377734 品番 320864
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
部品名称ホイルガード組(29含む) 形状図番31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40377734
2024-06-27
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社豊和 様 (製造業)

型番に合わせて購入したので、問題なく使用でき満足しています。

対象商品:
40377734
2020-10-19
用途:
ディスクグラインダーの修理
エステック株式会社 様

日立工機のディスクグラインダー G18SH の砥石カバーを探していて、多分、同じものが使えるのではないかと思ってSPのカバーを注文したが、SHとSPでは仕様を大きく変化していて、取付内径が大幅に違い、取付できなかった。最近のディスクグラインダーの砥石カバー内径は各社ともに40mm程度で大差ないので、大抵は流用できるが、150mmや180mmではメーカーによって差があるので、流用は難しいようだ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする