フロアユニスタンド(透明ポケットタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40379324 品番 868-371AY
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

透明ポケットタイプ。
B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます!
折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。
置き場所で選べるイエローとグリーン。

文字内容無地 トラスコ品番744-7396 種別片面用 材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール) 寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258) 質量(kg)1 イエロー 取付方式スタンド式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
屋外の看板として
株式会社ルルル 様 (製造業)

サイドのポケット部分から雨が入ってきてしまう。本体は雨風に強くありがたいのですが、中に入れた紙が濡れてしまったり、濡れた場合に中を掃除するのが難しいところを直してもらいたいです

対象商品:
40379306
2022-07-05
用途:
場所の表記に使用
サービス業

別に購入した黄色の無地のもの(この商品ではないもの)と比べて、ジョイント部も強く、しっかりと立たせることができます
ポケットがついているので非常に便利です

対象商品:
40379333
2018-03-25
用途:
測量作業

中身を変えられるのでいろいろな現場につかえて便利です。横にチャック見たいなのが付いていれば、雨も入らないのでもっといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40379306
2014-11-25
用途:
運送トラックへのサイン

集荷が無い場合、遠くからでもわかるように運送会へのサイン用で使用しています
これでわざわざ敷地内まで入らずに、今日は集荷物が無いと分かります

使用した感想は
常時設置なら良いのですが、常に出し入れする場合は開き辛い
商品はとてもよく価格相応と思うのですが私の場合はそこまで良い物は要らなかった

工事やちゃんと設置しなくてはならない場合は良いと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする