※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTR14A 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂 40379665 MTR14A 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂 40379665

30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40379665 品番 MTR14A
販売価格(税込) ¥900
販売価格(税別)
818
寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)20 ピッチP(mm)3.0 ねじの呼びd14 材質SS400相当 規格TR

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
部品用
その他業種

機器を構成する部品として必要な仕様を満たしており、問題なく使用できました。

対象商品:
40379744
2020-02-25
用途:
工作用
運輸・通信業

良く出来ています、今回私の工作条件としては、外径の大きいナットが
欲しい所でありましたが、商品に無かったので仕方なくこの商品を
使うことにした、製品のバリエーションが増えると選択肢が増えて
ユーザーも助かるかと。

対象商品:
40379692
2017-07-07
用途:
器具更新

問題なく使えています。SS以外にもS45Cのものがあると尚良い

2人が参考にしています
対象商品:
40379674
2015-10-20
用途:
ミニフライス盤 改造

大阪魂の台形ネジと組み合わせた感じは、噛み合わせがやや緩いです。
回転は軽くスムーズに回ります。
用途次第でしょうが、バックラッシュが少ないことを期待すると
外れです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
40379744
2023-03-13
用途:
のり箱詰機
製造業

モーターでチエン駆動して回転を与えて使用したが3年で刃がすり減った

対象商品:
40379674
2012-08-31
用途:
加圧ユニットの一部
旭精工株式会社 様

満足していますが価格がもう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする