曜日別特売
NTR30 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂 40379875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR30 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂 40379875
NTR30 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂 40379875

30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びNTR30
ねじの呼びd30
ピッチP(mm)6
内容量1個注文コード40379875品番NTR30
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法D(Φmm)48寸法H(mm)60ピッチP(mm)6ねじの呼びNTR30ねじの呼びd30材質SS400相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする