※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
NTR36
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじの呼びd
36
12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
ピッチP(mm)
6
2
3
4
5
6
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40379893
品番
NTR36
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
55
寸法H(mm)
72
ピッチP(mm)
6
ねじの呼び
NTR36
ねじの呼びd
36
材質
SS400相当