541800 スピードグラス 溶接シールド 9100FX 3M(スリーエム) 40380487

スピードグラス 溶接シールド 9100FX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40380487 品番541800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,400

液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスビュータイプの溶接シールドで、溶接後の確認や研磨作業時などの遮光の必要がない時に大変便利な機能です。
フィルター部を跳ね上げた時にも、内側に組込まれたバイザーが顔面、目を保護します。
広い視野を確保するサイドウィンドー遮光度#5のレンズ。
17×10cmの大きさを持つクリアーバイザーが、研磨等の作業時に飛来物から顔面、目を保護します。

種類溶接面(かぶり式) 適合自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用(スタンダード・ワイドビュー・エクストラワイドビュー) 質量(g)565
注意
※液晶フィルターは付属しておりませんので、本体のみでは遮光面としての機能を有しておりません。
液晶フィルターは自動溶接遮光綿用液晶フィルター9100シリーズからお選びください。
ヘルメットを併用する事はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40380487
2020-07-08
用途:
溶接の仮ずけ
製造業

とても使いやすく、いろんな要素で使いやすく、重宝しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする