曜日別特売
LEFS25RS6B-200-R5B2 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS6B) SMC 40381215

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード40381215品番LEFS25RS6B-200-R5B2
参考基準価格(税別)¥216,210販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oコネクタ(-) コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする