80146 ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 40382535

ダブルジェットガラコ耐久強化

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40382535 品番80146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。

用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用 入数1パック(180mL×2)

商品説明動画

ソフト99 『ダブルジェットガラコ耐久強化』【SOFT99 TV】
この動画は、7人が参考にしています。
ソフト99『ダブルジェットガラコ耐久強化』
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645767
2025-10-12
用途:
自動車ガラスコーティング

20年以上愛用しています。ワイパーとの相性も良くビビリもありません。

対象商品:
32645767
2023-04-29
用途:
ウインドウ保護
横山鉄工 様 (建設業・工事業)

やっぱりガラコ。雨の日の車の運転でワイパーの頻度が軽減でき、前方の視界がクリアになります。ご安全に。

対象商品:
32645767
2021-05-27
用途:
大型バス、雨天の始業前の必需品

路線バス運転士です。大型バスのフロントガラスに、今までは塗りつけるタイプの撥水剤を使用していましたが、いかんせん手間がかかり過ぎで常に良い状態を維持するのは大変でした。しかし、この商品は、噴きつけてワイパーで伸ばすだけで驚くほどの撥水性を発揮します。安全運行に多大に貢献してくれています。ただし、ワイパーをずっと動かしているような状況だと効果は1日程度です。(ワイパーがかからない箇所は1ヶ月以上もちます。) また、噴射量がおおいためか、比較的すぐ無くなるので、価格ももう少し安ければ買いやすいと思います。

対象商品:
32645767
2021-08-15
用途:
日常業務
農・林・水産業

日常のメンテナンスに重宝しています。長らく愛用しており満足しています。

対象商品:
32645767
2020-12-21
用途:
雨のとき

普段は撥水剤使わないのですが、これはスプレーで簡単に使えるので愛用してます。効果は有りますが長持ちはしない気がします

対象商品:
32645767
2019-06-13
用途:
雨天時の運転前
エミタスタクシーアスカ株式会社 様 (運輸・通信業)

弊社はタクシー会社ですがこちらの商品は乗務員より好評です。

対象商品:
32645767
2019-03-12
用途:
撥水性イマイチ
製造業

即効性があるみたいなのでこの商品を購入しました。
実際に使ってみて効果ありません。
濡れたガラスにスプレーしても撥水はあまり感じられません。
やはり即効性というのは難しいですね。
手間がかかっても塗り込みタイプを使用したいと思います。

対象商品:
32645767
2019-05-26
用途:
仕事用の車に
DH 運送 様 (運輸・通信業)

手軽に使えるのがgood です
水弾きも
バッチリです
値段も手頃で
良しです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする