SC-450-PHJ 便座クリーナー用ディスペンサー SARAYA(サラヤ) 40382553

 

SC-450-PHJ 便座クリーナー用ディスペンサー SARAYA(サラヤ) 40382553 SC-450-PHJ 便座クリーナー用ディスペンサー SARAYA(サラヤ) 40382553 SC-450-PHJ 便座クリーナー用ディスペンサー SARAYA(サラヤ) 40382553

便座クリーナー用ディスペンサー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40382553 品番SC-450-PHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレを快適に使用するためには便座の除菌は欠かせません。
専用の薬剤(便座きれいくん)を入れて使用する、便座クリーナー用ディスペンサーです。専用カギ付きですので、中の薬剤を盗難やいたずらから守ることができます。

使用場所トイレ 仕様便座除菌クリーナーディスペンサー トラスコ品番382-7071 材質カバー・ホルダー:ABS/レバー:POM/ポンプ:PP/ボトル:HDPE ホワイト 容量(mL)カートリッジ式450 質量(g)約370(付属品および薬剤は除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×119×226 使用液「便座きれいくん」 吐出量(mL/回)約0.3
注意
※薬液は別売になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01672344
2021-04-08
用途:
トイレ用
製造業

実際の取付けは、数日後ですが、
最近、高速のSAのトイレで同じものを使用した経験で、
使用感は良かったと思い、良い買い物をした気分です。

対象商品:
01672344
2019-04-05
用途:
トイレ
運輸・通信業

とても簡単にセットできてよかったです。職場のトイレに設置したのですが、それ以降トイレを汚す人が減ったような気がします。

対象商品:
01672344
2018-09-14
用途:
来客時等
その他業種

家で使うので簡易清掃用として購入。シートのやつもあるけど箱に入れても乾燥するので使用時に使えるやつが欲しかった

対象商品:
01672344
2019-04-17
用途:
仮設トイレ
建設業・工事業

簡単に薬品交換が出来る
商品の納期が早くて 助かりました。

対象商品:
01672344
2017-05-30
用途:
待合室のトイレ用
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用しています。構造もシンプルで、故障も少なそうですが、押しボタンに「押す」の文字がもう少しはっきり入っていると良かったです。テプラで「押す」のシールを作成して貼り付けて使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
01672344
2016-07-01
用途:
患者さんが、便座を使用する際に
医療・福祉・介護関連業

今、どこに行っても公共の場のトイレには便座クリーナーが設置されています。以前から、導入は検討していましたが、サラヤのものを見つけ、安心して使わせていただきました。一般の人も、サラヤは医療関係の物品を専門に扱っていることをご存知で、評判が良いです。導入してよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
01672344
2015-12-24
用途:
会社のトイレ便座除菌。
建設業・工事業

壁に固定するビスが、付属してない。両面テープだけでは心配な壁もあるので、あったら良い。

対象商品:
01672344
2015-04-10
用途:
トイレで使用 特に女子便座で
アサダ店装 様

コンパクトでいいですが液を入れるときに、小さいのでこぼしやすいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする