※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RV6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V〜230V) アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) 注文コード40382572 品番LEFS25RV6B-600BC-R5M21
参考基準価格(税別)¥314,380 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など6種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)600 リード(mm)(B) 6 モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V〜230V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oコネクタ(1) 1.5m モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする