※使用例

SCT-830 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 40382587 SCT-830 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 40382587

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 40382587 品番 SCT-830
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。
ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。

ねじ径M8 外径(Φmm)10.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)14 ドリル径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)30 仕様ミリねじ トラスコ品番133-1167 材質ステンレスSUS304 質量(g)11.7 表面処理三価クロメート処理 最大引張荷重(kN)10.7 比例最大荷重(kN)9.3(950) 最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのデータです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする