※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじ径
W1/4
注文コード
40382623
品番
SCT-2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・ねじ径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。
ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
ねじ径
W1/4
外径(Φmm)
8.0
全長(mm)
25
ねじ長さ(mm)
10
ドリル径(Φmm)
8.5
埋め込み深さ(mm)
25
仕様
インチねじ
材質
ステンレスSUS304
表面処理
三価クロメート処理
最大引張荷重(kN)
6.7
比例最大荷重(kN)
5.6(580)
最大引張荷重kN(kgf)
6.7(690)
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのデータです。