サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
40382657
品番
SCT-5060
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。
ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
ねじ径
W5/8
外径(Φmm)
20.0
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
20.5
埋め込み深さ(mm)
60
仕様
インチねじ
材質
ステンレスSUS304
表面処理
三価クロメート処理
最大引張荷重(kN)
35.7
比例最大荷重(kN)
30.1(3070)
最大引張荷重kN(kgf)
35.7(3650)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのデータです。