ラボラトリーブレンダー 7011HS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40382921 品番7011HS
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

700W 1馬力のモーターを装備しています。
特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。
本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。
回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。

付属品1000mL SUS容器付 TGK品番149-63-81-11 寸法(mm)190×200×365 質量(kg)5.5 容量(mL)1000 SUS容器付 電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速) 電気容量(W)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする