曜日別特売
LBC-15 ラボラトリーブレンダー(ワイド) 大阪ケミカル 40382946

ラボラトリーブレンダー(ワイド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード40382946品番LBC-15
参考基準価格(税別)¥789,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。
精密でシール性の高いボールベアリング構造の為、耐久性にも優れています。
本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。
3段階の速度を選べ、効率の良い混合攪拌ができます。

付属品6L SUS容器付(最大処理量4L)TGK品番149-63-81-15寸法(mm)270×290×660質量(kg)15.7電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)18500、(中速)16300、(低速)14000電気容量(W)(3.75HP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする